Háttérbetét, közepes, 215 mm

Cikkszám: 2608000764
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Cikkszám 2608000764
EAN / GTIN 6949509234087
Gyártó száma 2608000764
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A gipszkartoncsiszolókhoz való csiszolókorongok festék, tömítőanyag és vakolat csiszolásához készültek
  • A rendelkezésre álló különböző keménységi fokozatok az anyaghoz és az eredményhez igazodnak
  • Egyaránt alkalmasak: GTR 550 Professional.
Megfelelően: GTR 550 Professional.Megfelelően: GTR 550 Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Különböző keménységi fokozatok állnak rendelkezésre az anyagnak és az eredménynek megfelelően
  • Szélességi méret: 230 mm
  • Magassági méret: 30 mm
  • Méret hossza: 230 mm
  • Típus: átlag
  • Bruttó tömeg: 0,31 kg
  • Átmérő mm: 215
  • Tépőzár: Nein
  • Teljesítmény leírása: Standard csiszolási munkák
  • Perforáció: 8
  • Nettó súly: 0,26 kg
  • Hangerő: 1,587 dm3
  • Előny HL (rövid): Standard csiszolási munkák
  • X-LOCK: Nein

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz