Porzsák a GEX 12V-125, GEX 18V-125 Professional készülékhez

Cikkszám: 2608000715
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608000715
EAN / GTIN 4059952572444
Gyártó száma 2608000715

Leírás

Leírás:

  • A porzsák a csiszolópor összegyűjtésére szolgáló pótalkatrész
  • Felszerelhető: GEX 12V-125; GEX 18V-125; GSS 12V-13; GSS 18V-13 Professional.
Megfelelő: GEX 12V-125; GEX 18V-125; GSS 12V-13 Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: A porzsák pótalkatrész a csiszolási por összegyűjtéséhez.
  • Szélességi méret: 70 mm
  • Magassági méret: 70 mm
  • Méret hossza: 125 mm
  • Bruttó tömeg: 0,096 kg
  • Nettó súly: 0,096 kg
  • Hangerő: 0,613 dm3
  • Előny HL (rövid): Pormentes csiszolás