8 lyukú csiszolókorong, 125 mm, közepes, illeszkedik: GEX 12V-125, GEX 18V-125 Prof.

Cikkszám: 2608000714
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
Cikkszám 2608000714
EAN / GTIN 4059952572437
Gyártó száma 2608000714

Leírás

Leírás:

  • A véletlenszerű orbitális csiszolókhoz való csiszolókorongokat festék, töltőanyag és vakolat csiszolásához tervezték
  • A rendelkezésre álló különböző keménységi fokozatok az anyaghoz és az eredményhez igazodnak
  • A következő gépekhez alkalmasak: GEX 12V-125
  • GEX 18V-125 Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Különböző keménységi fokozatok állnak rendelkezésre az anyagnak és az eredménynek megfelelően
  • Szélességi méret: 124 mm
  • Magassági méret: 16 mm
  • Méret hossza: 153 mm
  • Típus: átlag
  • Bruttó tömeg: 0,068 kg
  • Átmérő mm: 125
  • Tépőzár: Nein
  • Teljesítmény leírása: Standard csiszolási munkák
  • Perforáció: 8
  • Nettó súly: 0,068 kg
  • Hangerő: 0,304 dm3
  • Előny HL (rövid): Standard csiszolási munkák
  • X-LOCK: Nein

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz