Habszűrő (egyik oldalon nyitott) a GAS 12-25 PL készülékhez. Porszívókhoz

Cikkszám: 2608000711
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
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
Termék fajtája Szűrő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608000711
EAN / GTIN 6949509232281
Gyártó száma 2608000711

Leírás

Leírás:

  • A habszűrő a szuszpenziók elszívásakor használatos

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: A habszűrő a felfüggesztések elszívásakor használatos
  • Szélességi méret: 120 mm
  • Magassági méret: 31 mm
  • Méret hossza: 270 mm
  • Bruttó tömeg: 0,01 kg
  • Teljesítmény leírása: Felfüggesztések kihúzása
  • Nettó súly: 0,01 kg
  • Hangerő: 1,004 dm3
  • Előny HL (rövid): Felfüggesztések kihúzása

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban