• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Szívófej GAS 18V-10 L

Cikkszám: 2608000707
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Termék fajtája Düse

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608000707
EAN / GTIN 4059952553771
Gyártó száma 2608000707
L-szám L00590 2320
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • különböző padlófúvókák a különböző porszívócsövekhez
  • Felszerelhető: GAS 18V-10 L Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Csatlakoztatható a Bosch porszívók szívócsöveihez
  • Szélességi méret: 140 mm
  • Magassági méret: 50 mm
  • Méret hossza: 250 mm
  • Bruttó tömeg: 0,107 kg
  • Teljesítmény leírása: Külső szívószerkezet
  • Nettó súly: 0,094 kg
  • Hangerő: 1,75 dm3
  • Előny HL (rövid): Padlófúvókák a padlófelületek porszívózásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz