Kiegészítő fogantyú GBH 18V-34 CF, 18V-36 C

Cikkszám: 2608000703
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
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
Cikkszám 2608000703
EAN / GTIN 4059952514987
Gyártó száma 2608000703

Leírás

Leírás:

  • A kiegészítő fogantyú lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést forgókalapáccsal
  • A következő készülékekre alkalmas: GBH 18V-34 CF
  • GBH 18V-36 C Professional.
Megfelelő: GBH 18V-34 CF
  • .
  • Jellemző:

    • Szélességi méret: 110 mm
    • Magassági méret: 70 mm
    • Méret hossza: 300 mm
    • Bruttó tömeg: 0,22 kg
    • Teljesítmény leírása: Biztonságos munkavégzés kalapácsokkal
    • Nettó súly: 0,217 kg
    • Hangerő: 2,31 dm3
    • Előny HL (rövid): Biztonságos munkavégzés kalapácsokkal

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz