HEPA-szűrő, alkalmas a következőkhöz: GAS 15 PS (0 601 9E5 1.) Professional

Cikkszám: 2608000699
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
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
Termék fajtája Szűrő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608000699
EAN / GTIN 6949509231291
Gyártó száma 2608000699

Leírás

Leírás:

  • A HEPA-szűrő szűrőteljesítménye a porszívó elszívott levegőjének tisztítására rendkívül magas
  • A nagy hatékonyságú és tartós pliszírozott szűrő már 0,3 mikron méretű részecskéket is kiszűr
  • Egyaránt alkalmas: GAS 15 PS Professional.
Megfelelő: GAS 15 PS Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: A nagy hatékonyságú és tartós pliszírozott szűrő már 0,3 mikron méretű részecskéket is kiszűr.
  • Szélességi méret: 205 mm
  • Magassági méret: 205 mm
  • Méret hossza: 150 mm
  • Bruttó tömeg: 0,576 kg
  • Teljesítmény leírása: Rendkívül magas szűrőteljesítmény
  • Nettó súly: 0,364 kg
  • Speciális RTB3: Száraz porszívózáshoz tervezve
  • Hangerő: 6,304 dm3
  • Előny HL (rövid): Rendkívül magas szűrőteljesítmény

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz