Por-/forgácszsák a GHO 12V-20-hoz

Cikkszám: 2608000675
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
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
Termék fajtája Porzsák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608000675
EAN / GTIN 3165140935425
Gyártó száma 2608000675
L-szám L00590 2238

Leírás

Leírás:

  • A szövet porzsák a csiszolópor összegyűjtésének segédeszköze
  • Megfelel a következőkhöz: GHO 12V-20; GHO 16-82 Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Kompatibilis a gyalugépekkel.
  • Szélességi méret: 180 mm
  • Magassági méret: 61 mm
  • Méret hossza: 352 mm
  • Bruttó tömeg: 0,072 kg
  • Teljesítmény leírása: Porgyűjtéshez
  • Nettó súly: 0,05 kg
  • Hangerő: 3,865 dm3
  • Előny HL (rövid): Porgyűjtéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz