Porszívóadapter, GHO 12V-20-hoz

Cikkszám: 2608000674
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
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
Termék fajtája Csőszűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608000674
EAN / GTIN 3165140935418
Gyártó száma 2608000674
L-szám L00590 2237

Leírás

Leírás:

  • Az adapter pótalkatrész a porszívótömlők elektromos szerszámokhoz való csatlakoztatásához
  • Az alábbiakhoz használható: GAS 18V-10 L; GHO 12V-20; GHO 16-82 Professional.
Megfelelő: GAS 18V-10 L; GHO 12V-20; GHO 16-82 Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Gyalugéphez
  • Szélességi méret: 115 mm
  • Magassági méret: 56 mm
  • Méret hossza: 242 mm
  • Bruttó tömeg: 0,044 kg
  • Átmérő mm: 35
  • Átmérő, átmérőig mm: 35
  • Teljesítmény leírása: Külső szívószerkezet
  • Nettó súly: 0,034 kg
  • Hangerő: 1,558 dm3
  • Előny HL (rövid): Külső szívószerkezet

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban