Fugafúvóka, átmérő: 31,2 mm, tartozék a GAS 18V-1 és EasyVac 12 készülékekhez.

Cikkszám: 2608000665
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
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
Termék fajtája Düse

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608000665
EAN / GTIN 3165140923378
Gyártó száma 2608000665
L-szám L00590 1286

Leírás

Leírás:

  • A résfúvóka kifejezetten a nehezen hozzáférhető területekhez készült
  • Ideális a sarkokhoz és barázdákhoz
  • Felszerelhető: GAS 18V-1 Professional
  • EasyVac 12
  • UniversalVac 18.
Megfelelő: GAS 18V-1 Professional
  • EasyVac 12
  • UniversalVac 18.
  • Jellemző:

    • (változat) Kulcs RTB: Ideális a sarkok és hornyok eléréséhez
    • Szélességi méret: 100 mm
    • Magassági méret: 390 mm
    • Méret hossza: 33 mm
    • Bruttó tömeg: 0,044 kg
    • Átmérő mm: 31.2
    • Teljesítmény leírása: Külső szívószerkezet
    • Nettó súly: 0,033 kg
    • Speciális RTB1: Csatlakoztatható a Bosch porszívók szívócsöveihez
    • Hangerő: 1,287 dm3
    • Előny HL (rövid): Külső szívószerkezet

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Új szakszám létrehozása

    Cikkszám módosítása

    A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban