Szűrő, a következőhöz: GAS 18V-10 L Professional

Cikkszám: 2608000663
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szűrő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608000663
EAN / GTIN 3165140917940
Gyártó száma 2608000663

Leírás

Leírás:

  • Felszerelhető a következőhöz: GAS 18V-10 L Professional.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 140 mm
  • Magassági méret: 170 mm
  • Méret hossza: 140 mm
  • Bruttó tömeg: 0,236 kg
  • Átmérő mm: 125
  • Méret cm²: 2375
  • Magasság [mm: 155
  • Nettó súly: 0,22 kg
  • Hangerő: 3,332 dm3
  • Előny HL (rövid): Filter