Résfúvóka, átmérő: 35 mm, tartozék a GAS 18V-10 L készülékhez

Cikkszám: 2608000661
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 7 darab
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
Termék fajtája Düse

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608000661
EAN / GTIN 3165140917926
Gyártó száma 2608000661

Leírás

Leírás:

  • A résfúvóka kifejezetten a nehezen hozzáférhető területekhez készült
  • Ideális a sarkok és barázdák tisztítására
  • Felszerelhető: GAS 18V-10 L Professional
  • AdvancedVac 18V-8.
Megfelelő: GAS 18V-10 L Professional
  • AdvancedVac 18V-8.
  • Jellemző:

    • (változat) Kulcs RTB: Ideális a sarkok és hornyok eléréséhez
    • Szélességi méret: 100 mm
    • Magassági méret: 390 mm
    • Méret hossza: 50 mm
    • Bruttó tömeg: 0,059 kg
    • Átmérő mm: 35.0
    • Teljesítmény leírása: Külső szívószerkezet
    • Nettó súly: 0,052 kg
    • Speciális RTB1: Csatlakoztatható a Bosch porszívók szívócsöveihez
    • Hangerő: 1,95 dm3
    • Előny HL (rövid): Külső szívószerkezet

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz