Tágítóhenger, 90 x 100 x 19 mm

Cikkszám: 2608000610
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
Cikkszám 2608000610
EAN / GTIN 3165140732932
Gyártó száma 2608000610
L-szám L51350 761

Leírás

Leírás:

  • A tágítógörgő fémmunkákhoz, például rozsdamentes acélhoz, illeszkedik a csiszolóhüvelyekhez, és rögzíti azokat.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Alkalmas szatírozógépekhez
  • Szélességi méret: 105 mm
  • Magassági méret: 105 mm
  • Méret hossza: 105 mm
  • Bruttó tömeg: 0,68 kg
  • Sebesség, max. min-1: 3400
  • Átmérő mm: 90
  • Átmérő, rögzítés mm: 19
  • Tépőzár: Nein
  • Hosszúság, penge mm: 100
  • Teljesítmény leírása: Csiszológörgőkre illeszkedik és rögzíti azokat
  • Nettó súly: 0,622 kg
  • Hangerő: 1,158 dm3
  • Előny HL (rövid): Csiszológörgőkre illeszkedik és rögzíti azokat
  • X-LOCK: Nein

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz