Antisztatikus tömlők bajonettzárral és adapterrel. Porszívókhoz

Cikkszám: 2608000566
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608000566
EAN / GTIN 3165140713641
Gyártó száma 2608000566

Leírás

Leírás:

  • A porszívótömlő a Bosch porszívókhoz készült
  • Az alábbiakhoz használható: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Antisztatikus bajonettzárral
  • Szélességi méret: 500 mm
  • Magassági méret: 105 mm
  • Méret hossza: 645 mm
  • Bruttó tömeg: 1,55 kg
  • Átmérő mm: 35
  • Hossz [m]: 5.00
  • Teljesítmény leírása: Külső szívószerkezet
  • Névleges szélesség [mm]: 35
  • Nettó súly: 1,2 kg
  • Speciális RTB1: Adapterrel szállítva elektromos szerszámokhoz
  • Hangerő: 33,863 dm3
  • Előny HL (rövid): Külső szívószerkezet, antisztatikus, bajonettzárral ellátott