WBK 50 mm-es szögfúrófej

Cikkszám: 2608000502
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
Termék fajtája Drótkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608000502
EAN / GTIN 3165140651646
Gyártó száma 2608000502

Leírás

Leírás:

  • Kompatibilis minden SDS plus szerszámtartóval ellátott könnyű forgókalapáccsal, 50 mm-es orsónyak-átmérővel
  • A fej nem alkalmas gyorsfúró tokmányú gépekhez
  • A ferde fúrófej lehetővé teszi a szűk helyeken való fúrást.
Az SDS plus szerszámtartóval ellátott könnyű fúrókalapácsokba való fúrást.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 118 mm
  • Magassági méret: 73 mm
  • Méret hossza: 172 mm
  • Bruttó tömeg: 0,999 kg
  • Nettó súly: 0,968 kg
  • Hangerő: 1,482 dm3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz