Másolóhüvely Bosch marógépekhez, 16 mm-es gyorsrögzítővel

Cikkszám: 2608000471
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
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
Termék fajtája Adapter / befogó (elektromos szerszám)

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608000471
EAN / GTIN 3165140600590
Gyártó száma 2608000471

Leírás

Leírás:

  • Faragás közben a másolóhüvely végigfut a sablon kontúrján
  • Ez lehetővé teszi a formák átvitelét a munkadarabra
  • Nélkülözhetetlen a sablonokkal való munka során
  • A bajonettzár gyors, szerszám nélküli cserét tesz lehetővé
  • Felszerelhető: GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 70 mm
  • Magassági méret: 24 mm
  • Méret hossza: 100 mm
  • Bruttó tömeg: 0,035 kg
  • Átmérő mm: 16.00
  • Nettó súly: 0,03 kg
  • Hangerő: 0,168 dm3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz