Csiszolókorong puha, 125 mm

Cikkszám: 2608000351
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
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
Termék fajtája Adapter / befogó (elektromos szerszám)

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608000351
EAN / GTIN 3165140465489
Gyártó száma 2608000351

Leírás

Leírás:

  • A véletlenszerű orbitális csiszolókhoz való csiszolókorongok festék, töltőanyag és vakolat csiszolásához készültek
  • A rendelkezésre álló különböző keménységi fokozatok az anyaghoz és az eredményhez igazodnak
  • Megfelelő: GEX 12V-125; GEX 18V-125; GEX 125-1 AE Professional.
Megfelelő a következő gépekhez: GEX 12V-125; GEX 18V-125; GEX 125-1 AE Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Különböző keménységi fokozatok állnak rendelkezésre az anyagnak és az eredménynek megfelelően
  • Szélességi méret: 125 mm
  • Magassági méret: 18 mm
  • Méret hossza: 154 mm
  • Típus: weich
  • Bruttó tömeg: 0,06 kg
  • Átmérő mm: 125
  • Tépőzár: Nein
  • Teljesítmény leírása: Standard csiszolási munkák
  • Perforáció: 8
  • Nettó súly: 0,06 kg
  • Hangerő: 0,347 dm3
  • Előny HL (rövid): Standard csiszolási munkák
  • X-LOCK: Nein

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz