Csiszolólap 182 x 92 mm, GSS-hez, kampós és hurkos rögzítővel

Cikkszám: 2608000072
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2608000072
EAN / GTIN 3165140014342
Gyártó száma 2608000072
L-szám L00590 1246

Leírás

Leírás:

  • A tépőzáras rögzítéssel ellátott csiszolólemez egy szabványos munkákhoz alkalmas cserecsiszolólemez
  • Az alábbiakhoz használható: GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional.
Megfelelő: GSS 140-1 A; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Alkalmas a Bosch véletlenszerű orbitális csiszológépekhez
  • Szélességi méret: 117 mm
  • Magassági méret: 10 mm
  • Méret hossza: 225 mm
  • Szélesség, penge mm: 92
  • Bruttó tömeg: 0,081 kg
  • Tépőzár: ja
  • Hosszúság, penge mm: 182
  • Teljesítmény leírása: Szabványos munka
  • Perforáció: 14
  • Nettó súly: 0,077 kg
  • Hangerő: 0,263 dm3
  • Előny HL (rövid): Cseretárcsa normál munkákhoz
  • X-LOCK: Nein

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz