Könnyű keverőkosár fúrókhoz, 90 mm, 600 mm, 10-20 kg

Cikkszám: 2607990028
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
Cikkszám 2607990028
EAN / GTIN 3165140085090
Gyártó száma 2607990028
L-szám L00590 2234

Leírás

Leírás:

  • A könnyű keverőkosár egy külső hatszögletű tengellyel ellátott keverőszerszám, amely felülről lefelé keveri az anyagokat, hogy megakadályozza a fröccsenést
  • Emulziókhoz, festékekhez és tapétaragasztókhoz alkalmas
  • A hatszögletű tengely átmérője 8 mm a 10 mm-es fúrószerszámmal rendelkező fúrókhoz és a GRW 9 Professionalhoz
  • keverőhöz
  • Fitt: GRW 9 Professional.
Megfelel: GRW 9 Professional.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 90 mm
  • Magassági méret: 20 mm
  • Méret hossza: 635 mm
  • Bruttó tömeg: 0,599 kg
  • Átmérő, kosár mm: 90
  • Teljes hossz mm: 600
  • Keverési mennyiség, kg-ra: 20
  • Keverési mennyiség, kg-tól kg: 10
  • Nettó súly: 0,59 kg
  • A tengely, alakja: Hatszögletű foglalat
  • Hangerő: 1,143 dm3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz