Könnyű keverőkosár fúrókhoz, 80 mm, 400 mm, 5-10 kg

Cikkszám: 2607990027
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
    Cikkszám 2607990027
    EAN / GTIN 3165140085083
    Gyártó száma 2607990027

    Leírás

    Leírás:

    • A könnyű keverőkosár egy külső hatszögletű tengellyel ellátott keverőszerszám, amely felülről lefelé keveri az anyagokat, hogy megakadályozza a fröccsenést
    • Emulziókhoz, festékekhez és tapétaragasztókhoz alkalmas
    • A hatszögletű tengely átmérője 8 mm a 10 mm-es fúrószerszámmal rendelkező fúrókhoz és a GRW 9 Professionalhoz
    • keverőhöz
    • Fitt: GRW 9 Professional.
    Megfelel: GRW 9 Professional.

    Jellemző:

    • Szélességi méret: 80 mm
    • Magassági méret: 20 mm
    • Méret hossza: 435 mm
    • Bruttó tömeg: 0,35 kg
    • Átmérő, kosár mm: 80
    • Teljes hossz mm: 400
    • Keverési mennyiség, kg-ra: 10
    • Keverési mennyiség, kg-tól kg: 5
    • Nettó súly: 0,344 kg
    • A tengely, alakja: Hatszögletű foglalat
    • Hangerő: 0,696 dm3

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz