Keverőkosár fúrógépekhez, 120 mm, 590 mm, 15-25 kg, SW12, felfelé

Cikkszám: 2607990015
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
Cikkszám 2607990015
EAN / GTIN 3165140080521
Gyártó száma 2607990015
L-szám L00590 1956

Leírás

Leírás:

  • A keverőkosár egy külső hatszögletű tengellyel rendelkező keverőeszköz, amely az anyagokat felülről lefelé keveri, hogy megakadályozza a fröccsenést
  • M14-es külső menettel rendelkezik, és alkalmas emulziókhoz, festékekhez, cementhez, töltőanyagokhoz és cementkötésű anyagokhoz
  • A keverőkosár kompatibilis a kézi keverőkkel, mint például a GRW 9, GRW 11, GRW 12E és GRW 18-2E; alkalmas: GRW 9 Professional.
Megfelelő: GRW 9 Professional.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 120 mm
  • Magassági méret: 20 mm
  • Méret hossza: 625 mm
  • Bruttó tömeg: 1,07 kg
  • Átmérő, kosár mm: 120
  • Teljes hossz mm: 590
  • Keverési mennyiség, kg-ra: 25
  • Keverési mennyiség, kg-tól kg: 15
  • Nettó súly: 1,055 kg
  • A tengely, alakja: Hatszögletű foglalat
  • Hangerő: 1,5 dm3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz