SCMT 120404, Minőség: HBT020

Cikkszám: 260793 HBT020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
587 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SCMT 120404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HBT020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő PM
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,12 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 280 m/min
Bevonat TiCN
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260793 HBT020
EAN / GTIN 4062406257439
Gyártó száma 260793 HBT020

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


SCMT 120404, Minőség: HBT020

SCMT 120404, Minőség: HBT020

érdeklődés szerint
Raktáron
587 darabszám azonnal szállítható
7,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
721 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,93 €
8,28 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,95 €
6,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 285 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,50 €
10,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,09 €
8,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
498 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,93 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,09 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
637 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,50 €
10,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,09 €
8,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
572 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,93 €
8,28 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,95 €
6,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
791 darabszám azonnal szállítható
5,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 4 4 4 4 4 4 4 4
Szerszámanyag HM HM HM HM HM HM HM HM
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Minőség HBT020 HB7020 HB7020 HB7010-1 HB7010-1 HB7035-1 HB7035-1 HBT020
Forgácstörő PM SM SM SM SM SM SM PM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 280 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 280 m/min
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz