SC.T 09T304 HB7140-2

Cikkszám: 260762 HB7140-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,93 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,95 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
807 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SCMT 09T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7140-2
Szerszámanyag Keményfém
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel erősen megszakított
Forgácstörő VM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 200 m/min
Bevonat bevonattal
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260762 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263314868
Gyártó száma 260762 HB7140-2

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz