SCMT 09T308 HB7120-1

Cikkszám: 260744 HB7120-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,69 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,74 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
136 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód SCMT 09T308
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség HB7120-1
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás M
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Forgácstörő VS
    Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 m/min - 290 m/min
    Cserék / élek száma 4
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260744 HB7120-1
    EAN / GTIN 4045197818263
    Gyártó száma 260744 HB7120-1

    Alkalmazási táblázat

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz