PE hulladékgyűjtő zsák, 10 darabos csomag, a GAS 35 H AFC, GAS 35 M AFC, GAS 55 M AFC szűrőkhöz.

Cikkszám: 2607432051
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Porzsák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2607432051
EAN / GTIN 4059952574875
Gyártó száma 2607432051

Leírás

Leírás:

  • A kidobózsák (PE) a Bosch porszívókhoz való cserezsák
  • Gondoskodjon arról, hogy az AFC funkció aktiválva legyen
  • Megfelelő: GAS 35 H AFC
  • GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.
Megfelelő: GAS 35 H AFC
  • GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.
  • Jellemző:

    • (változat) Kulcs RTB: Száraz és nedves törmelék eltávolítása
    • Szélességi méret: 310 mm
    • Magassági méret: 40 mm
    • Méret hossza: 490 mm
    • Bruttó tömeg: 1,09 kg
    • Teljesítmény leírása: Külső szívószerkezet
    • Nettó súly: 1,09 kg
    • Speciális RTB3: Győződjön meg róla, hogy az AFC funkció aktiválva van
    • Speciális RTB4: Polietilénből (PE) készült műanyag zacskó tömítéssel a pormentes ártalmatlanításhoz
    • Hangerő: 6,076 dm3
    • Előny HL (rövid): Külső szívószerkezet