Hajtogatott szűrő a GAS 10.8 V-LI / GAS 12V-hoz

Cikkszám: 2607432046
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szűrő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2607432046
EAN / GTIN 3165140790185
Gyártó száma 2607432046
L-szám L00590 2003

Leírás

Leírás:

  • A lapos pliszírozott szűrő a Bosch általános porszívóihoz való csereszűrő
  • Felszerelhető: GAS 12V Professional
  • EasyVac 12.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Négyszögletes, cellulózból készült
  • Szélességi méret: 88 mm
  • Magassági méret: 37 mm
  • Méret hossza: 150 mm
  • Méret, szélesség mm: 73
  • Méret, magasság mm: 26
  • Méret, hossz mm: 100
  • Méretek (hossz x szélesség x magasság) mm: 100 x 73 x 26
  • Bruttó tömeg: 0,06 kg
  • Méret cm²: 190
  • Teljesítmény leírása: Négyzetes csere szűrő
  • Anyag: Cellulóz pliszírozott szűrő
  • Nettó súly: 0,029 kg
  • Speciális RTB2: Porgyűjtési arány: 99,9%
  • Speciális RTB3: Nem alkalmas a száraz és nedves porszívózás közötti többszöri váltáshoz
  • Hangerő: 0,488 dm3
  • Előny HL (rövid): Négyzetes csere szűrő