Politefluoretilén lapos pliszírozott szűrő. Porszívókhoz

Cikkszám: 2607432041
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
Termék fajtája Szűrő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2607432041
EAN / GTIN 3165140718233
Gyártó száma 2607432041

Leírás

Leírás:

  • A pliszírozott szűrő a Bosch porszívók csereszűrője
  • Megfelel a következőkhöz: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.
Megfelel a következőkhöz: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Négyszögletes, politetrafluoretilénből készült
  • Szélességi méret: 150 mm
  • Magassági méret: 65 mm
  • Méret hossza: 275 mm
  • Méret, szélesség mm: 140
  • Méret, magasság mm: 56
  • Méret, hossz mm: 240
  • Méretek (hossz x szélesség x magasság) mm: 240 x 140 x 56
  • Bruttó tömeg: 0,325 kg
  • Méret cm²: 6150
  • Teljesítmény leírása: Négyzetes csere szűrő
  • Anyag: Poli-tetrafluor-etilén (PTFE)
  • Nettó súly: 0,215 kg
  • Speciális RTB2: Porgyűjtési arány: 99,9%
  • Speciális RTB3: Alkalmas nedves és száraz alkalmazásokhoz, magas maradék nedvességtartalmú ásványi és csiszolóporokhoz az L és M porosztályokban. Friss beton, festék- és csemperagasztó maradványok, szennyezett folyadékok, például hűtő-, kenő- és vágófolyadékok, nedves élelmiszeripari/építőipari hulladékok (savak és olajok nélkül!) és nagyon rostos anyagokat tartalmazó alkalmazásokhoz.
  • Hangerő: 2,681 dm3
  • Előny HL (rövid): Négyzetes csere szűrő

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz