Nedves szűrőzsák. Porszívókhoz

Cikkszám: 2607432039
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szűrő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2607432039
EAN / GTIN 3165140713627
Gyártó száma 2607432039

Leírás

Leírás:

  • Az L és M osztályú por, például beton fűrészpor és iszap száraz és nedves porszívózására alkalmas
  • Nedves szűrőzsákok használatakor kapcsolja ki az automatikus szűrőtisztítást (AFC), hogy elkerülje a zsák sérülését
  • Felszerelhető: GAS 35 L AFC
  • GAS 35 L SFC+
  • GAS 35 M AFC
  • GAS 55 M AFC Professional.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 300 mm
  • Magassági méret: 40 mm
  • Méret hossza: 390 mm
  • Bruttó tömeg: 0,56 kg
  • Nettó súly: 0,449 kg
  • Speciális RTB2: Nedves porszívózáshoz jobban alkalmas, mint a vlies szűrőzsákok
  • Speciális RTB3: Papír és műszál keverékéből készült, rendkívül szakadásálló nedves szűrőzsák
  • Hangerő: 4,68 dm3
  • Előny HL (rövid): Szűrőzsák