Papír szűrőzsák a GAS 55 M AFC Professional készülékhez. Porszívókhoz

Cikkszám: 2607432036
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szűrő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2607432036
EAN / GTIN 3165140713597
Gyártó száma 2607432036

Leírás

Leírás:

  • L és M osztályú por száraz porszívózására alkalmas Ha papírszűrőzsákot használ, győződjön meg róla, hogy az automatikus szűrőtisztítás ki van kapcsolva, hogy elkerülje a papírszűrőzsák károsodását
  • Felszerelhető: GAS 55 M AFC Professional.
Megfelel: GAS 55 M AFC Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: A szűrőzsákok védik a porszívószűrőt, és így növelik annak teljes élettartamát.
  • Szélességi méret: 300 mm
  • Magassági méret: 70 mm
  • Méret hossza: 465 mm
  • Bruttó tömeg: 0,705 kg
  • Nettó súly: 0,518 kg
  • Speciális RTB3: Ha papírszűrőzsákot használ, győződjön meg róla, hogy az automatikus szűrőtisztító funkció ki van kapcsolva, hogy elkerülje a papírszűrőzsák sérülését.
  • Speciális RTB4: Nem alkalmas nedves porszívózáshoz
  • Hangerő: 9,765 dm3
  • Előny HL (rövid): Pótzsák