Cellulóz lapos pliszírozott szűrő. Porszívókhoz

Cikkszám: 2607432033
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szűrő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2607432033
EAN / GTIN 3165140713566
Gyártó száma 2607432033
L-szám L00590 1972
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A lapos pliszírozott szűrő a Bosch általános porszívóihoz való csereszűrő
  • Felszerelhető: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.
Megfelel: GAS 35 L AFC; GAS 55 M AFC Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Négyszögletes, cellulózból készült
  • Szélességi méret: 150 mm
  • Magassági méret: 65 mm
  • Méret hossza: 275 mm
  • Méret, szélesség mm: 140
  • Méret, magasság mm: 56
  • Méret, hossz mm: 240
  • Méretek (hossz x szélesség x magasság) mm: 240 x 140 x 56
  • Bruttó tömeg: 0,2 kg
  • Méret cm²: 6150
  • Teljesítmény leírása: Négyzetes csere szűrő
  • Anyag: Cellulóz pliszírozott szűrő
  • Nettó súly: 0,2 kg
  • Speciális RTB2: Porgyűjtési arány: 99,9%
  • Speciális RTB3: Nem alkalmas a száraz és nedves porszívózás közötti többszöri váltáshoz
  • Hangerő: 2,681 dm3
  • Előny HL (rövid): Négyzetes csere szűrő

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz