Cellulóz pliszírozott szűrő, 8600 cm², 257 x 69 x 187 mm

Cikkszám: 2607432016
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
Termék fajtája Szűrő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2607432016
EAN / GTIN 3165140257602
Gyártó száma 2607432016

Leírás

Leírás:

  • A lapos pliszírozott szűrő a Bosch általános porszívókhoz való cserefilter
  • Felszerelhető: GAS 50; GAS 50 M Professional.
Megfelel: GAS 50; GAS 50 M Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Négyszögletes, cellulózból készült
  • Szélességi méret: 195 mm
  • Magassági méret: 125 mm
  • Méret hossza: 275 mm
  • Méret, szélesség mm: 69
  • Méret, magasság mm: 187
  • Méret, hossz mm: 257
  • Méretek (hossz x szélesség x magasság) mm: 257 x 69 x 187
  • Bruttó tömeg: 1,08 kg
  • Méret cm²: 8600
  • Teljesítmény leírása: Négyzetes csere szűrő
  • Anyag: Cellulóz pliszírozott szűrő
  • Nettó súly: 0,95 kg
  • Speciális RTB2: Porgyűjtési arány: 99,9%
  • Speciális RTB3: Nem alkalmas a száraz és nedves porszívózás közötti többszöri váltáshoz
  • Hangerő: 6,703 dm3
  • Előny HL (rövid): Négyzetes csere szűrő

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz