Hajtogatott szűrő, poliészter, négyzet alakú, 4300 cm², 257 x 69 x 187 mm

Cikkszám: 2607432015
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
Termék fajtája Szűrő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2607432015
EAN / GTIN 3165140257596
Gyártó száma 2607432015

Leírás

Leírás:

  • A lapos pliszírozott szűrő a Bosch általános porszívókhoz való csereszűrő
  • Az alábbi porszívókhoz használható: GAS 25 L SFC Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Négyszögletes, poliészterből készült
  • Szélességi méret: 205 mm
  • Magassági méret: 123 mm
  • Méret hossza: 276 mm
  • Méret, szélesség mm: 69
  • Méret, magasság mm: 187
  • Méret, hossz mm: 257
  • Méretek (hossz x szélesség x magasság) mm: 257 x 69 x 187
  • Bruttó tömeg: 0,64 kg
  • Méret cm²: 4300
  • Teljesítmény leírása: Négyzetes csere szűrő
  • Anyag: Poliészter (PES)
  • Nettó súly: 0,57 kg
  • Speciális RTB1: Hosszú szűrő élettartam
  • Speciális RTB2: Porgyűjtési arány: 99,9%
  • Speciális RTB3: Alkalmas nedves és száraz porszívózásra, csiszolóporok és szennyezett folyadékok, például hűtő-, kenő- és vágófolyadékok, valamint az élelmiszer- és építőiparból származó nedves hulladékok (savak és olajok nélkül!) felszívására.
  • Speciális RTB4: Nem alkalmas nagyon rostos közegekhez
  • Hangerő: 6,959 dm3
  • Előny HL (rövid): Négyzetes csere szűrő

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz