GBA 18 V 8,0 Ah ProCore akkumulátorcsomag

Cikkszám: 2607337306
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
Cikkszám 2607337306
EAN / GTIN 3165140987608
Gyártó száma 2607337306

Leírás

Leírás:

  • A CLI-vel (töltöttségi szintjelzővel) ellátott Li-ion csúszóakkumulátor-csomag memória és lusta akkumulátor hatás nélkül biztosítja az akkumulátor teljesítményét
  • A töltöttségi szint kijelzésével tájékoztatja a felhasználót a rendelkezésre álló teljesítményről
  • Az akkumulátor alacsony önkisülési rátával is rendelkezik
  • 30 nap inaktivitás után az akkumulátor szintje még mindig a névleges kapacitás 96%-át teszi ki.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 86 mm
  • Magassági méret: 119 mm
  • Méret hossza: 126 mm
  • Akkumulátor kapacitása Ah: 8.0
  • Bruttó tömeg: 1,105 kg
  • Nettó súly: 1,105 kg
  • Hangerő: 1,289 dm3
  • Cellatechnológia: Li-Ion

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban