GBA 12V 6,0 Ah akkumulátorcsomag GBA 12V 6,0 Ah

Cikkszám: 2607337302
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2607337302
EAN / GTIN 3165140987585
Gyártó száma 2607337302
L-szám L00590 2240

Leírás

Leírás:

  • Kompatibilis a Bosch akkumulátoros 12 V-os elektromos szerszámaival az iparosok kínálatából a rúd akkumulátorokhoz
  • Az ECP rúd Li-ion akkumulátorcsomag csak az iparosok kínálatából az azonos feszültségosztályba tartozó lítium-ionos szerszámokhoz alkalmas
  • A rúd Li-ion akkumulátorcsomag csak az iparosok kínálatából az azonos feszültségosztályba tartozó lítium-ionos szerszámokhoz alkalmas
  • . A Li-ion akkumulátorcsomag ECP (elektronikus cellavédelemmel) memória és lusta akkumulátor hatás nélkül biztosítja az akkumulátor teljesítményét
  • Az ECP lehetővé teszi az akkumulátor celláinak elektronikus felügyeletét
  • Ez azt jelenti, hogy túlterhelés esetén automatikusan csökken a készülék kimeneti teljesítménye, Túlmelegedés vagy mélykisülés esetén automatikusan csökken.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Az ECP automatikusan csökkenti a kimenő teljesítményt túlterhelés, túlmelegedés és mélykisülés esetén
  • Szélességi méret: 93 mm
  • Magassági méret: 76 mm
  • Méret hossza: 121 mm
  • Akkumulátor kapacitása Ah: 6.0
  • Bruttó tömeg: 0,474 kg
  • Teljesítmény leírása: Nincs memóriahatás
  • Nettó súly: 0,474 kg
  • Speciális RTB1: Nincs memóriahatás. Az akkumulátor bármely töltöttségi szinten újratölthető.
  • Speciális RTB3: Alkalmas az azonos feszültségosztályba tartozó lítium-ion akkumulátorral rendelkező Bosch Professional szerszámokhoz
  • Hangerő: 0,855 dm3
  • Előny HL (rövid): Memória vagy lusta akkumulátor hatása nélkül
  • Cellatechnológia: Li-Ion

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz