Akkumulátor GBA 18V 5.0Ah M-C

Cikkszám: 2607337070
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
Termék fajtája akku

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2607337070
EAN / GTIN 3165140801300
Gyártó száma 2607337070
L-szám L00590 2211

Leírás

Leírás:

  • A Li-Ion becsúsztatható akkucsomag ECP (elektronikus cellavédelemmel) és LZA (töltöttségi állapotjelző) memória és lusta akkumulátor hatás nélkül biztosítja az akkumulátor teljesítményét
  • Az ECP lehetővé teszi az akkumulátorban lévő cellák elektronikus felügyeletét
  • Ez automatikusan csökkenti a készülék kimeneti teljesítményét túlterhelés, túlmelegedés vagy mélykisülés esetén
  • Az LZA a töltöttségi állapot kijelzésével tájékoztatja a felhasználót, hogy mennyi energia áll rendelkezésre
  • Az akkumulátor alacsony önkisülési rátával is rendelkezik
  • 30 nap inaktivitás után az akkumulátor töltöttségi szintje még mindig a névleges kapacitás 96%-a
  • A 18 V-os Li-Ion dugaszolható akkumulátorcsomag ECP csak a Craftsman termékcsalád azonos feszültségosztályú Li-Ion szerszámaihoz használható
  • A Bosch 18 V-os akkumulátoros szerszámaival kompatibilis a Craftsman termékcsalád dugaszolható akkumulátorokhoz.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 86 mm
  • Magassági méret: 70 mm
  • Méret hossza: 130 mm
  • Akkumulátor kapacitása Ah: 5.0
  • Bruttó tömeg: 0,69 kg
  • Nettó súly: 0,62 kg
  • Hangerő: 0,783 dm3
  • Cellatechnológia: Li-Ion

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz