Akkumulátor-csomag Li-Ion 18V 4,0 Ah Einsch

Cikkszám: 2607336816
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája akku

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2607336816
EAN / GTIN 3165140770583
Gyártó száma 2607336816
L-szám L00590 2214

Leírás

Leírás:

  • A Li-Ion becsúsztatható akkucsomag ECP (elektronikus cellavédelemmel) és LZA (töltöttségi állapotjelző) memória és lusta akkumulátor hatás nélkül biztosítja az akkumulátor teljesítményét
  • Az ECP lehetővé teszi az akkumulátorban lévő cellák elektronikus felügyeletét
  • Ez automatikusan csökkenti a készülék kimeneti teljesítményét túlterhelés, túlmelegedés vagy mélykisülés esetén
  • Az LZA a töltöttségi állapot kijelzésével tájékoztatja a felhasználót, hogy mennyi energia áll rendelkezésre
  • Az akkumulátor alacsony önkisülési rátával is rendelkezik
  • 30 nap inaktivitás után az akkumulátor töltöttségi szintje még mindig a névleges kapacitás 96%-a
  • A 18 V-os Li-Ion dugaszolható akkumulátorcsomag ECP csak a Craftsman termékcsalád azonos feszültségosztályú Li-Ion szerszámaihoz használható
  • A Bosch 18 V-os akkumulátoros szerszámaival kompatibilis a Craftsman termékcsalád dugaszolható akkumulátorokhoz.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 66 mm
  • Magassági méret: 68 mm
  • Méret hossza: 146 mm
  • Akkumulátor kapacitása Ah: 4.0
  • Bruttó tömeg: 0,662 kg
  • Nettó súly: 0,662 kg
  • Hangerő: 0,655 dm3
  • Cellatechnológia: Li-Ion