Akkumulátor 12V 2.6Ah O-Pack HD, NiMH akkumulátor

Cikkszám: 2607335684
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
Termék fajtája akku

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2607335684
EAN / GTIN 3165140334662
Gyártó száma 2607335684
L-szám L00620 53

Leírás

Leírás:

  • Kompatibilis a V-O akkumulátorokhoz való 12 V-os Bosch akkumulátoros elektromos szerszámokkal
  • Az O akkucsomag (NiMH) akár 6 hónapos tárolást is lehetővé tesz újratöltés nélkül
  • A NiMH akkumulátorok (nikkel- fémhidrid) akkumulátorok alacsony önkisülési rátával rendelkeznek
  • 30 nap inaktivitás után ez az akkucsomag még mindig a névleges kapacitás 75%-ával rendelkezik
  • Az akkumulátor az azonos feszültségosztályba tartozó NiCd (nikkel-kadmium) akkumulátorok alternatívájaként is használható az O akkutartóval.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 110 mm
  • Magassági méret: 86 mm
  • Méret hossza: 141 mm
  • Akkumulátor kapacitása Ah: 2.6
  • Bruttó tömeg: 0,75 kg
  • Nettó súly: 0,74 kg
  • Hangerő: 1,334 dm3
  • Cellatechnológia: NiMH

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz