AL gyorstöltő 1880 CV EU

Cikkszám: 2607225922
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
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2607225922
EAN / GTIN 3165140880862
Gyártó száma 2607225922
L-szám L00590 2208

Leírás

Leírás:

  • A Bosch akkumulátoros szerszámok 14,4-18 V-os Li-ion akkumulátorainak turbófeltöltésére alkalmas
  • A többvoltos gyorstöltő gyors töltést tesz lehetővé
  • A léghűtő rendszer friss levegőt keringtet az akkumulátoron keresztül, így a hőmérséklet 0 és 45 °C között marad
  • Ez jelentősen csökkenti a töltési időt és növeli az akkumulátor élettartamát
  • A töltő aszimptotikus töltési algoritmusa gyors töltési időt tesz lehetővé.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Töltő 8,0 A árammal
  • Szélességi méret: 215 mm
  • Magassági méret: 92 mm
  • Méret hossza: 160 mm
  • Bruttó tömeg: 0,858 kg
  • Bemeneti feszültség(ek) V: 230
  • Bemeneti feszültség, V: 230
  • Töltési áram A: 8.0
  • Országváltozat: EU
  • Teljesítmény leírása: Gyors töltési idő
  • Nettó súly: 0,858 kg
  • Speciális RTB1: A léghűtő rendszer friss levegőt keringtet az akkumulátoron keresztül: jelentősen csökkenti a töltési időt, meghosszabbítja az élettartamot.
  • Speciális RTB2: A töltő aszimptotikus töltési algoritmusa gyors töltési időt tesz lehetővé.
  • Speciális RTB3: Alkalmas a Bosch akkumulátoros szerszámok 14,4-18 V-os Li-ion akkumulátorainak turbófeltöltésére
  • Hangerő: 3,165 dm3
  • Előny HL (rövid): Gyors töltési idő

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz