Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 8/09mm

Cikkszám: 260707 8/09
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 8 mm
Lapkaméret 9 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SSSCR/L 0808D09
Hozzávaló váltólapka SC.. 09T3..
Működő szélesség L4 13,25 mm
Fejhossz L1 21 mm
Teljes hossz L 60 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 23
Beállítási szög κ 45 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260707 8/09
EAN / GTIN 4045197937476
Gyártó száma 260707 8/09