Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm

Cikkszám: 260707 25/12
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • Belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány DIN ISO 5610
Belső hűtés nem
Kés ISO kódja SSSCR/L 2525M12
Hozzávaló váltólapka SC.. 1204..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 25 mm
Teljes hossz L 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 20
Alátétlapka 269005 9
Csavar alátétlapkához 269013 5
Beállítási szög κ 45 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 260707 25/12
EAN / GTIN 4045197653352
Gyártó száma 260707 25/12
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com