{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 8 mm | |
Lapkaméret | 9 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | SSSCR/L 0808D09 | |
Hozzávaló váltólapka | SC.. 09T3.. | |
Működő szélesség L4 | 13,25 mm | |
Fejhossz L1 | 21 mm | |
Teljes hossz L | 60 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 23 | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám |
260706 8/09
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4045197937452
Másolás |
|
Gyártó száma |
260706 8/09
Másolás |
|
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |