{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 20 mm | |
Lapkaméret | 12 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | DIN ISO 5610 | |
Belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | SSBCR/L 2020K12 | |
Hozzávaló váltólapka | SC.. 1204.. | |
Működő szélesség L4 | 17 mm | |
Fejhossz L1 | 20 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 20 | |
Alátétlapka | 269005 9 | |
Csavar alátétlapkához | 269013 5 | |
Beállítási szög κ | 75 fok | |
Felhasználás | Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 260705 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197878151 | |
Gyártó száma | 260705 20/12 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |