Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm

Cikkszám: 260704 25/12
Kedvezmény
128,27 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 12 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SSBCR/L 2525M12
Hozzávaló váltólapka SC.. 1204..
Működő szélesség L4 22 mm
Fejhossz L1 20 mm
Teljes hossz L 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 20
Alátétlapka 269005 9
Csavar alátétlapkához 269013 5
Beállítási szög κ 75 fok
Felhasználás Külső hosszesztergálás; Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260704 25/12
EAN / GTIN 4045197878137
Gyártó száma 260704 25/12