GET 55 + 75 kiegészítő fogantyú véletlenszerű orbitális csiszolókhoz

Cikkszám: 2607017500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Cikkszám 2607017500
EAN / GTIN 3165140967303
Gyártó száma 2607017500
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A csere kiegészítő fogantyú növeli a biztonságot és kényelmes munkavégzést tesz lehetővé
  • Megfelelően fogja a gépet
  • Egyedi a véletlenszerű orbitális csiszológépekhez
  • Felszerelhető: GET 55-125
  • GET 75-150 Professional.
Megfelel: GET 55-125
  • GET 75-150 Professional.
  • Jellemző:

    • (változat) Kulcs RTB: Biztonságos fogás a gépen
    • Szélességi méret: 150 mm
    • Magassági méret: 54 mm
    • Méret hossza: 280 mm
    • Bruttó tömeg: 0,08 kg
    • Tépőzár: Nein
    • Teljesítmény leírása: Biztonság és kényelem
    • Nettó súly: 0,053 kg
    • Speciális RTB1: Alkalmas véletlenszerű orbitális csiszológépekhez
    • Hangerő: 2,268 dm3
    • Előny HL (rövid): Biztonság és kényelem munka közben
    • X-LOCK: Nein

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz