• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Szívófúvóka a GET 75-150. véletlenszerű orbitális csiszológépekhez

Cikkszám: 2607017499
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Cikkszám 2607017499
EAN / GTIN 3165140967297
Gyártó száma 2607017499
Gyártó Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • A szívófúvóka a porszívók turbó tetszőleges orbitális csiszológépekhez való csatlakoztatására szolgál az optimális poreltávolítás és a gyakorlatilag pormentes csiszolás érdekében
  • A robusztus és ergonomikus kialakítás megkönnyíti a turbó tetszőleges orbitális csiszológépek kezelését, ha a vákuumtömlőket csatlakoztatják
  • A fúvóka antisztatikus anyagból készült a rendkívül kényelmes munkavégzés érdekében
  • Felszerelhető: GET 75-150 Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Ideális poreltávolítás és gyakorlatilag pormentes csiszolás
  • Szélességi méret: 100 mm
  • Magassági méret: 44 mm
  • Méret hossza: 380 mm
  • Bruttó tömeg: 0,082 kg
  • Tépőzár: Nein
  • Teljesítmény leírása: Ideális poreltávolítás
  • Nettó súly: 0,077 kg
  • Speciális RTB1: Robusztus és ergonomikus kialakítás a könnyű kezelhetőség érdekében
  • Speciális RTB2: Antisztatikus anyag a rendkívül kényelmes munkavégzéshez
  • Hangerő: 1,672 dm3
  • Előny HL (rövid): Porszívók rögzítésére szolgáló foglalat a véletlenszerű orbitális csiszológépekhez az optimális poreltávolítás érdekében
  • X-LOCK: Nein

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz