GET 55-125. véletlenszerű orsós csiszológépekhez való védőburkolat

Cikkszám: 2607017496
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
Cikkszám 2607017496
EAN / GTIN 3165140967266
Gyártó száma 2607017496

Leírás

Leírás:

  • A turbó körcsiszológépekhez való védőburkolat praktikus megoldás a munkadarabok éleinek sérülésének megelőzésére, valamint a támasztóbetétek alátámasztására és védelmére - különösen a sarkokban történő csiszolásnál
  • Masszív kialakításának köszönhetően robusztus, és a turbó körcsiszológép rögzítő rendszeréhez könnyen fel- és lekattintható
  • Az alábbi gépekhez használható: GET 55-125 Professional.
Megfelelő: GET 55-125 Professional.

Jellemző:

  • (változat) Kulcs RTB: Védi a hordozóbetétet, különösen a sarkokban történő csiszoláskor
  • Szélességi méret: 150 mm
  • Magassági méret: 25 mm
  • Méret hossza: 285 mm
  • Bruttó tömeg: 0,035 kg
  • Tépőzár: Nein
  • Teljesítmény leírása: Munkadarab/támasztótárcsa védelme
  • Nettó súly: 0,023 kg
  • Speciális RTB1: A masszív kialakítás robusztusságot biztosít
  • Speciális RTB2: Könnyen kezelhető a véletlenszerű orbitális csiszológép tartozékrendszerére való egyszerű fel- és lekattintással
  • Hangerő: 1,069 dm3
  • Előny HL (rövid): A munkadarab és a alátétlap védelme
  • X-LOCK: Nein

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz