Adapter belső elszíváshoz, GAS 15 L-hez

Cikkszám: 2607002632
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
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
    Termék fajtája Csőszűkítő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2607002632
    EAN / GTIN 3165140605755
    Gyártó száma 2607002632

    Leírás

    Leírás:

    • A tömlőhüvely csatlakoztatja a porszívótömlőket az elektromos szerszámokhoz
    • Megfelel a következőkhöz: GAS 20 L SFC; GOF 130 Professional.
    Megfelel a következőkhöz: GAS 20 L SFC; GOF 130 Professional.

    Jellemző:

    • Szélességi méret: 140 mm
    • Magassági méret: 60 mm
    • Méret hossza: 260 mm
    • Bruttó tömeg: 0,08 kg
    • Átmérő mm: 35
    • Nettó súly: 0,08 kg
    • Hangerő: 2,184 dm3
    • Előny HL (rövid): A tömlőhüvely a porszívótömlőket a Bosch elektromos szerszámokhoz csatlakoztatja.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz