Készlet porszűrővel és GBH 2-23 REA fúrófej-adapterrel

Cikkszám: 2607002611
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
Cikkszám 2607002611
EAN / GTIN 3165140466158
Gyártó száma 2607002611

Leírás

Leírás:

  • Ez a porelszívó készülék tartalmaz egy csere fúrófejadaptert és egy porfedelet
  • Felteszi: GBH 2-23 REA Professional.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 170 mm
  • Magassági méret: 148 mm
  • Méret hossza: 110 mm
  • Bruttó tömeg: 0,318 kg
  • Nettó súly: 0,315 kg
  • Hangerő: 2,768 dm3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz