Szívófúvóka, a GBH 2-23 REA Professional készülékhez megfelelő

Cikkszám: 2607002610
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
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
    Termék fajtája Csőszűkítő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2607002610
    EAN / GTIN 3165140466141
    Gyártó száma 2607002610

    Leírás

    Leírás:

    • A szívófúvóka a fúrólyukakból vagy szűk helyekről való por eltávolítására szolgáló elszívó készülékek tartozéka
    • Felszerelhető: GBH 2-23 REA Professional.

    Jellemző:

    • (változat) Kulcs RTB: Alkalmas a Bosch GBH 2-23 REA kalapácsfúrógéphez
    • Szélességi méret: 99 mm
    • Magassági méret: 52 mm
    • Méret hossza: 162 mm
    • Bruttó tömeg: 0,071 kg
    • Teljesítmény leírása: Szívószerkezet
    • Nettó súly: 0,07 kg
    • Hangerő: 0,834 dm3
    • Előny HL (rövid): Szívószerkezet

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz