Tömlő, 5 m, 35 mm, GAS 11-21 PAS 11-21 PAS 12-27 PAS 12-27 PAS 12-27 F

Cikkszám: 2607002150
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2607002150
EAN / GTIN 3165140205320
Gyártó száma 2607002150

Leírás

Leírás:

  • A porszívótömlő Bosch porszívókhoz csatlakoztatható; Alkalmas: GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F.

Jellemző:

  • Szélességi méret: 300 mm
  • Magassági méret: 265 mm
  • Méret hossza: 310 mm
  • Bruttó tömeg: 1,682 kg
  • Átmérő mm: 35
  • Hossz [m]: 5.00
  • Teljesítmény leírása: Külső szívószerkezet
  • Nettó súly: 1,55 kg
  • Hangerő: 24,645 dm3
  • Előny HL (rövid): Külső szívószerkezet

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz